ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35098404
品番
54342
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
反射テープ、暗所で光が当たると反射します。
肩ヨーク下のタックと、ストレートなシルエットが体型を選ばない兼用シャツです。
色
白
サイズ
S
材質
ラメストライプ/ポリエステル85%・綿15%
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
77
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
ネック(cm)
38