曜日別特売

RX-80HRTシリーズこて先

(2件のレビュー)
取扱い終了
型式
1.6D型
B型
2CD型
BM型
LB型
SB型
2B型
2.3BC型
1BC型
1C型
2C型
0.5C型
3C型
3CD型
4C型
4.7C型
1.2D型
2.4D型
3.2D型
0.8D型
5.4D型
4.5K型
内容量1個注文コード35098612品番RX-80HRT-4.5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

交換こて先です。

先端形状ナイフ型トラスコ品番305-9774適合機種PX-802AS、RX-822AS、PX-852AS質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17615404
2019-06-25
用途: ハンダ付け

-LB を購入。普通に使えます。 他に太短いコテ先1本と、細身先細のコテ先1本の計3本体制です。
もし1本で済ますならパワーのある-BMの方が良いかも知れませんが、-LBもスマートで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17615526
2017-03-09
用途: 半田付け

今までは秋葉原に買いに行っていましたが、通販で購入できるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする