ボストン商会
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099086
品番
55117
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
材質
カルゼ/ポリエステル100%
着丈(cm)
59
機能
インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
106
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用