ボストン商会
メンズベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099147
品番
55120
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
3L
材質
シャドーチェック(先染)/ポリエステル100%
着丈(cm)
61
機能
インカムループ、尾錠付ベルト、家庭洗濯可
バスト(cm)
116
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用