ボストン商会
メンズベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099183
品番
55121
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
3L
材質
ヘリンボーンバックストライプ/ポリエステル100%
着丈(cm)
61
機能
インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
116
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
男性用