ボストン商会
メンズベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099454
品番
55135
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
110
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用