ボストン商会
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099533
品番
55137
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
紺×グレー
サイズ
LL
材質
トリコット/ポリエステル100%
着丈(cm)
57.5
機能
ストレッチ、尾錠付ベルト、ネームプレートループ、家庭洗濯可
バスト(cm)
110
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
男性用