ボストン商会
レディースベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ(号)
13
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099969
品番
55225
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
エンジ×黒
サイズ(号)
13
材質
先染チェック/ポリエステル100%
着丈(cm)
51
機能
インカムループ、尾錠付ベルト、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
色番
29
グリーン購入法
適合
性別
女性用