55234 レディースベスト ボストン商会 35100355

レディースベスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1着注文コード35100355品番55234
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(号)11材質トリコット/ポリエステル100%着丈(cm)49.5機能ストレッチ、尾錠付ベルト、ネームプレートループ、家庭洗濯可バスト(cm)96色番19グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする