ボストン商会
レディースベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ(号)
15
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35100373
品番
55234
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ(号)
15
材質
トリコット/ポリエステル100%
着丈(cm)
51.5
機能
ストレッチ、尾錠付ベルト、ネームプレートループ、家庭洗濯可
バスト(cm)
106
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
女性用