ボストン商会
ネクタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35101414
品番
58310
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ベージュ×ピンク
サイズ
F(結び下32cm)
材質
先染チェック/ポリエステル100%
色番
72
グリーン購入法
適合
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
服飾小物
ネクタイ・スカーフ
ネクタイ ボストン商会
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります
ベルト 服飾小物
ハンカチ・ミニタオル
防寒用品 服飾小物
サスペンダー
ネクタイ・スカーフ
補修用品 服飾小物
ジュエリー
交通・警備小物
葬儀用品
シェアする
マイページ