FRN2.2G1S-2J 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 35101586

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35101586品番FRN2.2G1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000

制御性能の向上
PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応
多彩なアプリケーション
ブレーキ信号の信頼性向上
ブレーキ回路内蔵機種の容量増大
メンテナンス性の向上
タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載
長寿命部品の採用(設計寿命10年)
(主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)

用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。適合モータ容量(kW)2.2冷却方式ファン冷却電源3相 200~240V(50/60Hz)定格出力電流(A)11質量(g)3000保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%出力定格容量(kVA)4.2制動トルク100%(180%)電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)定格入力電流(A)(DCR付)7.5、(DCR無)13出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源所要電源容量(kVA)(DCR付)3.1直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制御電源(補助入力)単相200~240V(50/60Hz)制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007抵抗値(Ω)(最小接続)40内蔵抵抗器(Ω)40・(制動時間)5s・3%ED
注意
※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35101604
2021-10-28
用途: 既設機器の更新
建設業・工事業

他メーカーの既設機器との更新がスムーズに行えました。

対象商品 : 35101613
2013-06-17
用途: 機械に使用

性能は商社で買っても変わりないと思う、安価なのが良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 35101561
2012-01-11
用途: セラミック.ガラス等の切断装置の切削送り速度のコントロール

既に何台かモノタロウさんより購入し、汎用モータの速度制御に用いています。
実質速度調節範囲が広く、1:30は充分とれる。MEGAシリーズは大きな負荷変動があっても1:20は楽々。
他社製も使ったが、この価格では性能が最高のものと思われる。
モノタロウさんには、価格に不満はないが、納期がもう少し早くなれば大満足ですが・・・
今後とも、「よいものを安く、早く」期待します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする