用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。適合モータ容量(kW)3.7冷却方式ファン冷却電源3相 200~240V(50/60Hz)定格出力電流(A)18質量(g)3000保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%出力定格容量(kVA)6.8制動トルク100%(180%)電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)定格入力電流(A)(DCR付)10.6、(DCR無)17.3出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源所要電源容量(kVA)(DCR付)5.2直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制御電源(補助入力)単相200~240V(50/60Hz)制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007抵抗値(Ω)(最小接続)24内蔵抵抗器(Ω)40・(制動時間)5s・2%ED