曜日別特売
CBクロスL 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル 35102234

 

CBクロスL 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル 35102234
CBクロスL 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル 35102234

電解器用CBクロス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)30注文コード35102234品番CBクロスL
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。

材質ザイロン形状筒状幅(mm)30長さ(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102225
2017-03-22
用途: 溶接の焦げ取り

袋になっているので取り付けが簡単です
細かいところも届くので使いやすかったです
ちょっと高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする