曜日別特売
- ニオイをとる砂 ライオン商事 35102254

ニオイをとる砂

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
この商品は香りが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5L)
香り
フローラルソープ
注文コード
35102254
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。
猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。

香り
フローラルソープ
質量(g)
3930
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×380×50
表示成分
ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料
注意
※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102254
2023-04-17
用途: 猫の排泄土として利用
その他業種

尿などの匂いもなく、尿の塊もすぐできて、処理が簡単である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする