曜日別特売
B-18 電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所) 35102428

電動スコップロング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35102428品番B-18
参考基準価格(税別)¥11,560販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ロングシャフトで作業が楽々!
腰をかがめず楽に作業!
軽くて扱いやすい 重量1.35kg

用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102428
2023-02-06
用途: 穴掘り
建設業・工事業

フェンスの基礎の埋設に購入。
長いので腰を曲げずに作業が
出来るので楽になりました。
スコップの幅がもうちょっと広くても
いいかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35102428
2023-03-06
用途: 電気工事
柴山通信

普通に使えるが短い1mぐらいの強度がある商品がほしい

2が参考にしています
対象商品 : 35102428
2021-04-09
用途: フェンス工事に使用している。
最上鉄工建設業・工事業

長さは丁度いいですが、もう少し幅広くして欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする