曜日別特売
CIMR-JA2A0001BA インバータ J1000シリーズ 安川電機 35103135

インバータ J1000シリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大適合モータ容量 ND定格(kW)0.2
最大適合モータ容量 HD定格(kW)0.1
冷却方式自冷
内容量1個注文コード35103135品番CIMR-JA2A0001BA
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。
周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。
ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。
全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)
ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。
過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。

用途
小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
最大適合モータ容量(kW) ND定格0.2最大適合モータ容量(kW) HD定格0.1電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240冷却方式自冷質量(kg)0.6保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35103162
2020-12-07
用途: モーターの回転数のコントロールに使用
製造業

以前使用していた古いインバータを交換するために購入しましたがモーターの回転設定など非常に簡易に調整が出来、使用時のインバータ特有の音が少なくなりとても満足しています。

対象商品 : 35103196
2020-05-05
用途: 搬送機の速度調整用
株式会社トマル農・林・水産業

コスパが良い。インバーターなのでどのメーカーでも、基本は同じ。パラメーターは慣れれば問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 35103153
2018-01-16
用途: ビニールハウス換気扇
農・林・水産業

ビニールハウスで換気扇の風量調節用に導入しました。
サーモスタットで室内温度が上がったときに換気扇を運転します。
ハウス内にAMラジオ放送が流れていますが、インバータを運転するとザーというノイズで全く聴き取れなくなります。
仕方なくインバーターを取り外しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35103162
2015-02-01
用途: モーターの速度調整

今回の使用条件下では、ほぼ満足

対象商品 : 35103153
2014-10-23
用途: 機械の修理

価格といい納品までとてもスピーディで助かります

対象商品 : 35103153
2017-11-21
用途: 紙穴あけ機のスピードコントロール
秦益商店製造業

周波数表示が以前の機種より小さくなって見にくい様に思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35103171
2014-11-24
用途: モーターの変速

従来品より安価でコンパクト。騒音も少ない
取説が分かりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする