曜日別特売
MBH022 バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 35104501

モノタロウ

バイメタルホールソー (ストレートシャンク)

(23件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード35104501品番MBH022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホルソーです。

用途軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなどホールソー外径(mm)22全長(mm)87シャンク径(Φmm)10有効切断能力(mm)5有効長(最大切り込み深さ)(mm)38適合電動機電気ドリル・ボール盤
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104526
2016-03-11
用途: キャンペーン価格

キャンペーン価格で購入。非常に安く買えたが、センター錐のスプリングがスポスポで工具箱の中で散乱している。

対象商品 : 35104571
2015-05-07
用途: 40A貫通穴あけ

超硬チップが使えるような単純な鉄板への穴あけではないのと複数の鉄板に対応する必要があったので重宝している。

対象商品 : 35104492
2014-11-20
用途: ステンレス板の穴あけ

ステンレス製のシンクに穴を開けました。
他の方が述べられているように、芯がブレブレです。
結果として穴が開いたことので良しですが、精密な作業には向かないと思われます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35104501
2013-09-12
用途: 鉄、アルミ板の穴あけ作業

この商品の良いところは厚みのある板でも長く(深く)開けられる所です。
ただ残念なところは少しホルソの刃先が弱い所です。

対象商品 : 35104553
2015-06-23
用途: 穴あけ作業

センターがぶれており、綺麗な穴あけ作業が出来ない。
刃のあたりが一定ではないので、時間がかかる。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35104535
2015-03-19
用途: 穴加工
ヤハギデンキ

一度の使用で刃がかけました安物買いは駄目ですね
6個の穴を開けた時点です

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35104501
2014-12-22
用途: FRP穴開け
溝渕モータース

調べた中で価格が一番安く使用しても特に不具合御座いませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35104501
2013-06-19
用途: FRPへの穴あけ

FRPへの穴あけ用に購入しました。切れ味も良く満足しています。耐久性については?です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする