曜日別特売
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833

 

TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
TZB4300 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ 35104833
モノタロウ

板ラチェットレンチ5本組みセット

(238件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード35104833品番TZB4300
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な5本10サイズセットです。

用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:238
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104833
2026-02-09
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でのクオリティは満足です。ラチェットのおかげでバイクの整備が楽になりました。

対象商品 : 35104833
2026-01-28
用途: バイク整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きくて重たいとは感じましたが、この価格でこの品質は素晴らしいです!モノタロウシリーズはとてもいい。

2025-03-10
用途: バイクや車のメンテナンスや部品の取付作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ラチェットが付いているので、狭いところのネジを外したり閉めたりがらくにできます。とても良い商品ですよ!

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 自家用車整備~家の雑多な修理に使用。
その他業種

(整備で食べているわけではないので)この値段でこの本数と質なら満足です。
たしかにどことなく見た目が安っぽかったりはしますが、ラチェットもふつうに効くし、剛性感もあります。

対象商品 : 35104833
2024-04-17
用途: 揚水ポンプ グランドパッキン部の調整
その他業種

なんと言ってもコスパが最高。
この本数の多さと口径種類、兎に角 最高。

1が参考にしています
2024-12-12
用途: 通常通り、、

通常通り使用出来、安価で助かります、また何かありましたらよろしくお願いします

対象商品 : 35104833
2023-11-06
用途: バイクメンテ

作りは安っぽいが十分使用に耐える品質だと思います。
特に板ラチェットしか通用しない特殊な使い方やスペースの時に重宝します。
※有って良かった板ラチェット!って感じですかね

1が参考にしています
対象商品 : 35104833
2023-08-23
用途: 車の修理
その他業種

品質に関しては問題ありません。値段も安いし、とても良いと思います。
今のところ壊れてもいません。
しまったときに工具箱の中でバラバラになってしまうので、出来ればメガネレンチと同様のはめ込み式のケースをつけてもらえると嬉しいですね。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ラチェットの送り角度を教えて下さい。
回答:
この商品はフラット(まっすぐ)です。
2024-09-04
質問:
本締めは可能でしょうか。
回答:
本締め用途にはご利用頂けません。
2024-09-04

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする