曜日別特売

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

(4件のレビュー)
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電流(A)32
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)32
定格絶縁電圧(V)AC500
内容量1台注文コード35105655品番BW32AAG-2P032
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格電流(A)32定格絶縁電圧(V)AC500付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×4本質量(kg)0.4外形寸法a(mm)50種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84極数・素子数2P2Eフレーム(AF)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-18
用途: ブレーカーボックスに使用
建設業・工事業

自動で漏電しても時間が経つと戻るのでとても重宝しました。
取り付けも金具やネジも同封されていたので
安く上がり助かった。

対象商品 : 35105691
2019-11-13
用途: 超音波溶着作業時
製造業

使っていたオートブレーカーが生産終了で代替品をメーカーに問い合わせして購入、発注から商品が届くまで迅速な対応に大変満足です。

対象商品 : 35105743
2018-06-21
用途: 分電盤のブレーカー交換
その他業種

問題なく機能しました。安心して使うことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 35105716
2016-10-24
用途: 交換修理

ホームセンターには売ってないので、本当にありがたい。しかし、接続部分のカバーが無いのは、ちょっと……

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする