神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1.4
1.4
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111063
品番
DW-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)150~400
(立向上進/上向)150~270
(横向)150~320
(立向下進)220~300
(水平すみ肉)150~350
ワイヤー径(Φmm)
1.4
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。