軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(20kg)注文コード35111072品番DW-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)180~450
(立向上進/上向)180~280
(横向)180~350
(立向下進)250~300
(水平すみ肉)180~400
ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする