神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ワイヤー径(Φmm)
2.0
1.4
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111081
品番
DW-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)300~550
(水平すみ肉)300~500
ワイヤー径(Φmm)
2.0
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。