曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(1件のレビュー)
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
棒径(Φmm)1
内容量1箱(20kg)注文コード35111404品番SE-A50
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,775販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。
アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。
銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。
溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。

電流範囲(A)
【DCワイヤ】
(下向)50~250
(立向/上向)50~160
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接棒径(Φmm)1適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35111413
2019-10-27
用途: 溶接
相新商会

いつも使っているのとのと一緒
安いだけです。安いなら購入すべし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする