THB-025 高容量コードレス電話用バッテリー ELPA 35112621

高容量コードレス電話用バッテリー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35112621品番THB-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高容量タイプで長電話でも安心!
電話機本体を守る過電流防止装置を搭載しています。
カドミウムを使わないリサイクル対応のニッケル水素電池です。
【充電池のお取替えの目安】2年以上使っている。フル充電でもすぐに電池切れになる。

定格容量500mAh適合機種メーカーシャープ:N-153、パナソニック:P-AA23/1BA01、NTT:CTデンチパック-064定格電圧(V)3.6適合純正電池型番N-153、P-AA23/1BA01、CTデンチパック-064

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35112621THB-02522573976TSA-025THB-025 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22573976大容量長持ち電話機用充電池ELPA1個
1,899
税込2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08465414
2017-07-05
用途: 電話機のメンテナンス作業
その他業種

コードレス電話機のバッテリーをネット通販で探していました。何しろ18年も前の代物です。帯に短し、たすきに長しで、なかなかピッタリのが見つかりませんでした。そこで最後の頼みの綱、モノタロウで検索!
一発でした、仕様と寸分違わぬ物がすぐ見つかったのです。
いやいや、流石モノタロウです。どうもありがとうございました。

対象商品 : 08465396
2017-08-13
用途: 電話の子機用
飲食業

故障かな?と心配してましたが電池交換で無事子機が復活しました。

対象商品 : 08465396
2017-03-14
用途: 電話の子機バッテリーです
藤本設備建設業・工事業

電話の子機バッテリーがモノタロで買えると思わなかったので助かりましたそれに注文して次の日に来るので助かりました

対象商品 : 08465387
2014-10-31
用途: 電話

買い物で遠出する事無く、便利。
安価を追求していただけるとありがたいです。

対象商品 : 08465414
2015-07-21
用途: 事務所のコードレス電話用

従来は、電話を長く話していたり、問い合わせで長く待たされたりすると、電池キレで通話ができなくなり大変不便だった。御社のカタログを見て、高容量コードレス電話用バッテリーを見て、事務所使用のバッテリーと同様のモノがあって、注文し翌日到着。すぐに不便解消し大変助かりました。

対象商品 : 08465371
2015-08-07
用途: コードレス電話機
原製作所

コードレス電話機の液晶が見えなくなってしまったのでバッテリーが悪いのかと思い購入しましたが改善されませんでした、原因が違ったみたい損を、した見たい。

対象商品 : 08465371
2014-01-19
用途: 電話機
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに行かなくて良かった。

対象商品 : 08465371
2012-09-01
用途: コ-ドレス受話器の電池の取り換えの為購入
ビュ-ティ-サロン タニ

開封までまず間違いないと思い込んでいたため、開封後大きさが合わず使用不可能と判明、パ-ッケ-ジを開封したが、交換返品等できるか?また、方法は?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんが、開封後の返品、交換は承
れません。
返品についてはこちらをご覧下さい。
http://www.monotaro.com/main/tws/tws_rtn/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする