AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831

 

AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831
AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831
AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831
AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831
AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831
AFS-400 フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX 35112831

フレキシブルシャフト(インパクト対応)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)400
内容量1本注文コード35112831品番AFS-400
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。
ビットが落ちないロック式ビットホルダー。
滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付

用途角や際部分のネジ締め作業に先端形状プラス先端サイズ(#)No.2全長(mm)400刃先マグネットなし軸貫通なし使用角度(°)90度以下トラスコ品番395-0476種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品アズワン品番65-1968-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35112813
2024-09-11
用途: 狭い箇所のビス留め
都築工芸

これは良いです!
インパクトモードでもかなり使えます。
フレキの部分も硬めなので、力を加えてビスを真っ直ぐ揉めます。
質感もプロ用レベルで作りがしっかり出来ております。
現場で大活躍でした!

対象商品 : 35112813
2021-05-28
用途: 小箱製作の追加加工
製造業

グリップ部分が適度な太さなので使いやすい。トルクもM4位のタッピングを打つ程度なら安心して作業出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 35112822
2021-03-29
用途: 自動車のタイヤハウス内ネジに

狭い自動車のタイヤハウス内のネジを外すために今まではタイヤを外して作業を行っていましたが、この工具のおかげで簡単に作業することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 35112813
2020-05-03
用途: 曲がった箇所の締め付け
八王子栄光協会サービス業

少し短すぎたようだ。長いものでやわらかめのものに次回は変えたい。

1が参考にしています
対象商品 : 35112822
2019-05-27
用途: 機械のメンテナンス、木工作業

まだ使用していませんが、曲がり角度も目的と合い、ゴムグリップを持って作業が出来るので購入して良かったです。
耐久性はこれからの確認です。

2が参考にしています
対象商品 : 35112813
2019-02-21
用途: 棚の組立
佐藤事務所サービス業

マキタの18Vのインパクトドリルで使用していますが、締め付け、取り外しとも問題なく使えます。安いやつは、ケーブルが切れます。

5が参考にしています
対象商品 : 35112822
2018-04-25
用途: 棚取付位置変更時のタップビス作業
鉱業

しっかりして、使いやすい製品です。先端の持ち手も握りやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35112813
2017-01-11
用途: ゴルフカートメンテナンス
サービス業

曲げが50度までなので45度(直角)に曲げられず、意外と使い道がなかった。
作りはANEXらしく、しっかりしており不満はないが、
このサイズでもう少し曲げられる製品を作って欲しい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする