曜日別特売
RC220V60WCD パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) 35113102

RC220V60WCD パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) 35113102
RC220V60WCD パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) 35113102
RC220V60WCD パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) 35113102

パナソニック(Panasonic) 耐振電球

(22件のレビュー)
取扱い終了
種別60W形
定格ランプ電力(W)60
内容量1個注文コード35113102品番RC220V60WCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。

種別60W形長さ(mm)105種類耐震電球電圧(V)220口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)1000定格ランプ電力(W)60バルブ径(Φmm)60ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 玄関灯
製造業

人感センサー調光式で、以前使ってたものが球切れのため交換しましたが、同じ60Wなのにボヤんとしてて暗いです。

2025-01-22
用途: ボール盤の照明に

特殊なものっぽいですが、すぐに見つかって助かりました。

対象商品 : 35113102
2023-07-02
用途: 作業時、手元を照らす光源として

工作機械での作業時、手元を照らす光源として使用。全く問題ありません。

対象商品 : 35113041
2022-04-05
用途: 機械のメンテナンス時(消耗品)で使用
有限会社 松山マシンサービス

弊社、通常仕入先は物流遅延の為、入手に時間がかかる為に御社を利用しており、
大変、重宝しております。

対象商品 : 35113093
2018-12-29
用途: 卓上ボイラーの水タンク凍結防止用電球

200V40wの裸電球なんて、そうそう売って無いので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35113093
2019-05-20
用途: 外灯に使用
サービス業

安心出来る商品でした、近隣のホームセンターに無く重宝しました

対象商品 : 35113032
2018-06-26
用途: 保冷室の電球
卸売・小売業

電気屋さんでは取り扱いがなく、値段もとてもたかったけど、モノタロウでは手頃な値段なのがうれしいです。

対象商品 : 35113102
2018-04-04
用途: 装置内の電球

商品は大変良いと思います。
配送方法が若干簡易的な為、今後の注文で破損が心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする