曜日別特売
PCB70 PCブッシング(厚鋼用) 外山電気 35115376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCB70 PCブッシング(厚鋼用) 外山電気 35115376
PCB70 PCブッシング(厚鋼用) 外山電気 35115376

PCブッシング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ70
内容量1個注文コード35115376品番PCB70
参考基準価格(税別)¥293販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質ポリカーボネイト仕様キャップ付グリーンサイズ70質量(g)21.7タイプ厚鋼用寸法H(mm)18寸法d(mm)68適合規格(PS)E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115315
2018-04-02
用途: 機械の機内配線工事
アテック

色が綺麗なので良かった。もう少し薄くてもいいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする