MGW-375 グラファイトワイパーブレード モノタロウ 35116541

モノタロウ

グラファイトワイパーブレード

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
35116541
品番
MGW-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

視界スッキリ!グラファイトコートにより、ビビらずシャープに吹き飛ばします。
クリアな視界を確保する設計。
撥水加工ガラスにも使用できます。

長さ(mm)
375
幅(mm)
6
適合サイズ(mm)
375
形状
Uクリップ
適合種別
右ハンドル専用
注意
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35116557
2011-03-25
用途: 車の消耗部品として使用しております。
製造業

交換作業も簡単で、雨天時の快適性(機能性・品質)も上々。
満足です。次回も是非利用したく考えております。

対象商品 : 35116575
2011-02-24
用途: 通常使用
佐藤孝明彫刻工房 様

価格に対して質が良いといえる。これから耐久性がどうか様子見。

対象商品 : 35116593
2011-01-17
用途: ワイパー交換

ビビリ等もなく普通に使えます、普通のショップで買うよりおすすめですよ~~

対象商品 : 35116575
2011-06-04
用途: 水切れが悪くなってきたら交換

近所のホームセンターより安くて品質は同等です。コスパは結構いいですね!

対象商品 : 35116557
2011-01-30
用途: 車検、定期点検時に交換が必要な場合のみ販売促進用に交換しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用上まったく問題なく価格的にも販促用として考えられる価格で満足しています。

対象商品 : 35116557
2011-02-02
用途: 交換用

価格以上によいものです。普通に使用できます。問題ないです。また購入考えています。

対象商品 : 35116593
2011-01-14
用途: 一般整備

使用感は同じなので、簡易包装で価格を抑えたのはありがたい。

対象商品 : 35116523
2010-12-19
用途: 車のワイパー
飲食業

純正品と遜色ない商品です。ホームセンターで換ゴムを買うより安く購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする