380 ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ 35117092

380 ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ 35117092
380 ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ 35117092
380 ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ 35117092
380 ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ 35117092
モノタロウ

ケーブルタイ(標準タイプ)

(169件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(100本)注文コード35117092品番380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長L(mm)380厚さT(mm)1.32幅A(mm)7.6最大結束径(Φmm)90種類標準材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])530[53]
RoHS指令対応証明書:
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用下さい。開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:169
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 野菜の骨組みに使用
自営業

安価で使用しやすく性能もよく、今後再度購入も考えています。

対象商品 : 35117065
2019-10-30
用途: フリーマーケットでの店の飾りつけ

テントポールを基材とするものに飾り付けするとき、角材等の固定や、飾りのもの取り付けに便利。手間要らずであり,強度も稼げる。

対象商品 : 35117047
2020-01-31
用途: 電装架装

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

対象商品 : 35117031
2019-03-16
用途: 梱包作業時

手頃な価格で、とても使いやすいです。また利用したいです。

対象商品 : 35117031
2018-02-21
用途: コード束ね
SORA飲食業

コストパフォーマンスよく使いやすい商品品です。
白は見えにくく目立たないためいいです。

対象商品 : 35117047
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 35117031
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 35117031
2018-05-08
用途: 作業の補助

特に問題なく不満なし。他のケーブルタイと違いなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする