曜日別特売
20100 ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 35118343

 

20100 ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 35118343
20100 ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 35118343
20100 ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 35118343
20100 ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 35118343

ゼットソーHI レシプロ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃わたり(mm)210
ピッチ(mm)3.0
刃厚(mm)0.9
内容量1本注文コード35118343品番20100
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
縦・横・斜め挽きが出来ます。
木工専用目立てを施しているため、抜群の切れ味です。

用途
木工用
一般木材、合板、コンパネ、生木の切断
解体やリフォーム時の荒切り
リフォーム時のキワ切り、新築時の窓抜き
種類木工用刃わたり(mm)210ピッチ(mm)3.0刃厚(mm)0.9刃先処理ハードインパルストラスコ品番818-4564質量(g)41

商品説明動画

ゼットソーレシプロ 木工用210P3.0
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: しならせても使える
サービス業

廃棄になった木パレットを切断処理するのに、今までは釘も切断できる万能刃を使っていましたが、木材特攻の刃は切れ味が全然違います。作業時間が1/5くらいになりました。
DIY用途にも素晴らしく、刃をしならせて抉るように切ることも可能でした。

対象商品 : 35118343
2023-07-01
用途: ボッシュGSA36V-LI(廃番)…( ノД`)シクシク…
農・林・水産業

お持ちのれしぷろそぉに取り付けて頂くと木材がよぉーく切れまーす。
お仕事はもちろん廃材の処理や日曜大工にも大変便利でぇーす。
やす~い 嬉し~ すごぉ~ぃ ありがとぉ~ぅ

2が参考にしています
対象商品 : 35118343
2021-12-05
用途: 木工用で剪定作業

自宅周りの雑木伐採程度なら使える。チェーンソーと違って安全安心。
同シリーズの、枝切り用210 P3.0と遜色無い使用感。
解体用210、挽きまわし用50、金属用130、は無くても良いけど、
竹切り用210 P2.15 は売っても良いのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 35118361
2021-06-04
用途: 塩ビ管切断
株式会社山口管工業建設業・工事業

この岡田金属工業のゼットソー替刃シリーズは全て満足しています。
取締役が直接使用者にヒヤリングしているからいい製品になるんでしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 35118343
2021-07-19
用途: 枝切りや不要物裁断
シーエスプランニング有限会社建設業・工事業

JRS-20に取り付けました。付属の歯より数段上でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35118343
2020-10-03
用途: 板・枝 切りに使用
有限会社日光木材

どれを買うか迷っている方に、
色々と他の鋸刃も購入しましたが、この鋸刃に替えて、すごく楽でよく切れました。板・木の枝等切る用でしたら、この替刃をお勧めしたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35118343
2019-01-03
用途: 根株の切断
建設業・工事業

荒れ地の整地で竹の根株の切断に使用中です。使い道が、妥当かわかりませんが、便利です。しかし、土中での使用ですので、刃こぼれします。

対象商品 : 35118343
2018-09-01
用途: 木工DIY

マキタの10.8Vレシプロソーで使用。
ものすごく楽で速い手ノコ感覚で使え、役に立ってます。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする