廃棄になった木パレットを切断処理するのに、今までは釘も切断できる万能刃を使っていましたが、木材特攻の刃は切れ味が全然違います。作業時間が1/5くらいになりました。
DIY用途にも素晴らしく、刃をしならせて抉るように切ることも可能でした。
お持ちのれしぷろそぉに取り付けて頂くと木材がよぉーく切れまーす。
お仕事はもちろん廃材の処理や日曜大工にも大変便利でぇーす。
やす~い 嬉し~ すごぉ~ぃ ありがとぉ~ぅ
自宅周りの雑木伐採程度なら使える。チェーンソーと違って安全安心。
同シリーズの、枝切り用210 P3.0と遜色無い使用感。
解体用210、挽きまわし用50、金属用130、は無くても良いけど、
竹切り用210 P2.15 は売っても良いのでは?
この岡田金属工業のゼットソー替刃シリーズは全て満足しています。
取締役が直接使用者にヒヤリングしているからいい製品になるんでしょうね。
JRS-20に取り付けました。付属の歯より数段上でした。
どれを買うか迷っている方に、
色々と他の鋸刃も購入しましたが、この鋸刃に替えて、すごく楽でよく切れました。板・木の枝等切る用でしたら、この替刃をお勧めしたいと思います。
荒れ地の整地で竹の根株の切断に使用中です。使い道が、妥当かわかりませんが、便利です。しかし、土中での使用ですので、刃こぼれします。