曜日別特売
MB-7-10 ミラバッグ HEIKO 35119384

MB-7-10 ミラバッグ HEIKO 35119384
MB-7-10 ミラバッグ HEIKO 35119384
MB-7-10 ミラバッグ HEIKO 35119384

ミラバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
内容量1パック(10枚)注文コード35119384品番MB-7-10
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ミラマット製の袋です。
送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。

材質ポリエチレンタイプ-寸法(幅W×高さH)(mm)70×100ベロ部分(mm)30厚さ(mm)2.2メーカー商品コード007523960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 商品包装用
株式会社 ユーテック

製品の傷防止にミラバッグを使用しています。
厚みが2.2mm表記と薄いのが気になりましたが、使ってみると適度に厚みもあり傷も付かず気に入っています。
今まではシートタイプを使用しておりましたが カットしたり包装後テープで四方を止めたりしていましたが ミラバッグは(袋状)になっているので商品を差し入れて一辺のみテープ止めすればいいので作業効率も上がり助かっています。

対象商品 : 35119384
2018-11-09
用途: 部品入れ

たくさん使用しますので もう少し値段が安かったらいいなと思いました。
部品を入れるには ちょうどよい大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 35119384
2016-06-08
用途: 発送用梱包資材
アルロン・ジャパン株式会社

やや薄かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする