曜日別特売
- シリコンゴムシート ノーブランド 35119472

- シリコンゴムシート ノーブランド 35119472
- シリコンゴムシート ノーブランド 35119472

シリコンゴムシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード35119472品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。

厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°寸法(mm)300×300アズワン品番6-611-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35119472
2022-07-23
用途: 電気配線
教育・研究機関

電気絶縁用に挟んでいます.緩衝も兼ねて使用しています.

対象商品 : 35119515
2017-10-27
用途: 気密保持のパッキンとして

社内加工をしましたが加工性もよく、気密も保てたので満足しております!

対象商品 : 32600723
2014-05-29
用途: 樹脂板のすべり止め

十川ゴムのものに比べほんの少しだけ高いですが、到着した品がきれいで、とても気に入りました。
硬度が選べたらさらに嬉しいです。
こちらのメーカーさんの商品は、金属パーツのすべり止めカバーとしてシリコンチューブも利用していますが、むっちり柔らかくて使いやすい。お気に入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする