曜日別特売
KR-20 赤 アートライン 油性マーカー補充インキ シヤチハタ 35121387

アートライン 油性マーカー補充インキ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本(20mL)注文コード35121387品番KR-20 赤
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。

商品タイプ補充用インク適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク色インク油性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35121396
2024-08-01
用途: インク補充用
株式会社魚谷鉄工所

インクの品質などに不満があるわけではない。
ただ、補充の仕方には大いに問題がある。
他社の補充液はそのままペンに注入出来る様になっているのですが、シャチハタの補充液は普通の瓶に入っていてスポイトで吸い出すようになっていますが、箱の中にスポイトが入っているのを最初気付かなかった。
そのまま注ぐのかと思いペンに注ごうとしたら案の定、、、
スポイトはもう少し分かりやすくしておいて欲しいし、出来れば直で注げるようにしておいて欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 35121387
2023-11-16
用途: 塗料として使っています。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

シンナーと一緒に混ぜて自動車部品に塗り込んでいます。
一般の塗料では出ない奇麗な色は満足しています。
色々な色を購入しましたが全て良かったです。

対象商品 : 35121387
2021-06-30
用途: 線引き用マジックの補充用
製造業

すぐに無くなるので、補充用があって助かっています。もう少し内容量が多いのがあれば、もっとたすかります。

対象商品 : 35121387
2021-08-18
用途: 文房具として
自動車・二輪車・自転車関連業

私が購入したアートライン油性マーカー補充インキは優れものです。
それは油性ペンにインクの補充が出来るのです。消耗品の油性マーカーが
これにより生き返ります。・・・ベリーグッド

対象商品 : 35121387
2021-02-26
用途: マーカペンのインク補充
高橋園芸農・林・水産業

スポイト付きで補充作業は簡単に出来るが液ダレとかを考えると先端にキャップを付けて一滴づつ垂らせる容器に変更してもらった方が使いやすいと思う。

対象商品 : 35121387
2021-08-16
用途: 文房具として
自動車・二輪車・自転車関連業

商品レビューへの投稿をするように指示がありましたが注文した品が揃っていない(未だ届いていないので)投稿の使用が無いので無理です。商品が全て届いてからの感想となります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。お使いいただけた際は、また使用感などいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 35121405
2020-09-08
用途: 金属のケガキ作業に。
バークシャー合同会社製造業

以前御社の青ニス ハケタイプ(ケガキ職人)を使っていましたが、取り扱い中止になり、この缶の入れ物の中身を完全に蒸発させ、補充インキを2本入れて使って見ました。本来この補充はペンタイプへの補充用でしたがハケで一度に濡れるので非常に便利です。

対象商品 : 35121387
2014-12-14
用途: チェックペンのインク補充

スポイトで補充するのですが、少し入れずらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする