曜日別特売
SSD-62SSBS ブラインドリベット(オールステンレス) トップ工業 35121861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD-62SSBS ブラインドリベット(オールステンレス) トップ工業 35121861
SSD-62SSBS ブラインドリベット(オールステンレス) トップ工業 35121861

ブラインドリベット(オールステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30個)注文コード35121861品番SSD-62SSBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
材質
(フランジ)ステンレス
(シャフト)ステンレス
タイプオープンタイプリベット寸法L(mm)7.6寸法H(mm)9.6リベット呼径D(mm)4.8推奨カシメ板厚T(mm)1.6~3.2加工物穴径(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35028454
2017-02-01
用途: バケットコンベアのバケット補修時
宮崎木材株式会社不動産業

バケット式コンベアのチェーンベルトにバケットを取り付ける際にこの商品で4点止めしています。
今までは鉄製やアルミ製のものを使っていましたが、錆びやすかったり、外れやすかったりしました。
こちらの商品を利用してから、そういった問題点が解消され、メンテ周期が長くなりました。
一方で、なかなか外れないため、不具合に気づかないまま稼動すると従来品より大きくバケットが外れ、またサンダーでの撤去も前より手間がかかる。完璧にはうまくいかないものです。

対象商品 : 35028411
2013-04-26
用途: 屋外で使うケースの作成に使用
立川自動車整備工場

はじめは、ステンレスシャフトは固くて切れないかと思っていましたが、鉄シャフトのものとかわりなく、リベッターで普通に折れました。TOPの製品なので、信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする