曜日別特売
MP-177-W マグネットポケットスリム SONIC(ソニック)[文具] 35124801

MP-177-W マグネットポケットスリム SONIC(ソニック)[文具] 35124801
MP-177-W マグネットポケットスリム SONIC(ソニック)[文具] 35124801

マグネットポケットスリム

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35124801品番MP-177-W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ペンスタンド型のマグネットポケット。
スチール面の小物収納に。
裏面に強力磁石(1個)付き。
着磁面を傷めにくい保護シート付。
収納に便利な取外し可能仕切板1枚付。

材質再生PSホワイト耐荷重(kg)約0.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×83×(75~105)主要材質PS耐荷重(g)600特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35124801
2023-09-24
用途: 機械冷却装置のドレン受けに
製造業

機械のヒーター部に設置されている、小型冷却装置から、微量ではあるが水の排出があるので、そちらを受ける容器として用いています。
本来の用途ではないのですが、用途的にはぴったりの製品でした。

対象商品 : 35124801
2023-12-05
用途: 仕事に使ってます

ちょっとマグネットが弱いかなぁ。
マジック3本とカッター1本でなんとかついています。
もうちょいしっかりと付いてくれると安心できます。が、今の所落ちる心配はないので良いです。

対象商品 : 35124801
2021-12-16
用途: ペン、耳かき立て

四角い箱型の同じような物を買うことも検討したが、これは正解。
前のR部分の高さが下げてあるために立てたものが前に転んできて取りやすい。
形状を工夫して重力で前に出るように転ぶことを利用したグッドデザイン。
メーカーはこれを意図して作っているのか、または気づいていないかもしれないが優れた品物。

対象商品 : 35124801
2021-10-27
用途: ホワイトボードのマーカー立てに使用しています

ホワイトボードのマーカー立てに使用しています。ボードの下がすっきりして奇麗に感じます。

対象商品 : 35124801
2019-03-21
用途: ホワイトボードマーカーを入れるまめに使用。
その他業種

マーカーを沢山入れる必要がある時は、仕切りを外して使いました。

対象商品 : 35124801
2018-09-05
用途: 電話器付近でのメモ

作業台付近でのノギス・ケガキや筆記具収納に考えていたが、鉄製鉛筆削りにピッタリでした。

対象商品 : 35124801
2015-02-03
用途: 工場でペンやカッターナイフなどの小物入れに
四国鐵鋼株式会社

カップの深さが丁度良く2列になっているので整理しやすいです。
磁石が付いているので壁に貼りつけていますが少々の事では落ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする