曜日別特売
EA997D-6 フレキエアーダクト エスコ 35125325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキエアーダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ダクト径(Φmm)154
内容量1個注文コード35125325品番EA997D-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,270
販売価格(税別)
15,700

高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です

用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等使用温度範囲(℃)-20~+120内径(Φmm)154外径(Φmm)161長さ(m)10エスコ品番EA997D-6ダクト径(Φmm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする