曜日別特売
PCSW180R 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35127671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSW180R 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35127671
PCSW180R 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35127671

振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)180
180
22
25
29
32
35
38
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
105
110
120
160
95
115
125
130
140
150
155
165
170
200
210
220
有効長(mm)130(カッター長160mm)
内容量1本注文コード35127671品番PCSW180R
参考基準価格(税別)¥48,760販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。刃先径(Φmm)180有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード、押し出し成型セメントシャンクSDSチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材モルタル、ブロック適合電動機振動ドリル、軽量型ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする