曜日別特売
PCSW29C ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ 35127732

ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)29有効長(mm)130(カッター長160mm)注文コード35127732品番PCSW29C
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。刃先径(Φmm)29有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード、押し出し成型セメントトラスコ品番408-5680質量(g)253チャック寸法(mm)10(Sシャンク)機能振動・回転適合材モルタル、ブロック適合電動機振動ドリル、軽量型ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35127732
2024-08-22
用途: 配管
建設業・工事業

コアだけ手に入れることが出来るのは大変ありがたい。刃こぼれして破損しやすいのだが、これが無いと困る。発送待ち日数が多いのが難点。従って2セットをローテーションしている。

対象商品 : 35127741
2017-06-02
用途: 管工事
竹本ガス設備電気・ガス・熱供給・水道業

さすがミヤナガ。ずっと使ってます。
カッターだけ変えれてよい。

1が参考にしています
対象商品 : 35127757
2017-07-25
用途: 配管工事等の壁穴明け、ブロック塀の穴明けに使用
なにわ住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

ミヤナガのコアーはずいぶん前から使用しているので取扱、くずだしが簡単に出来るので、他の形状寸法もミヤナガ製を使用

対象商品 : 35127793
2015-12-03
用途: エクステリア工事

かなり使っているんですがなかなかすり減りません。

2が参考にしています
対象商品 : 40955327
2020-10-12
用途: 交換
建設業・工事業

リピートですが、SDSチャックの道具で適当に振動掛けて回していたら、新品のおろしたてのコアの刃がポロポロに欠けてしまった。まあ使い方が悪いと思うのだが。ミヤナガの製品だから。

対象商品 : 35127741
2016-06-20
用途: さすが、ミヤナガ製!
有限会社マルヤス住設機器電気・ガス・熱供給・水道業

品質・耐久性を考えたら他社製を選択肢なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする