ミヤナガ
超硬センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
35128055
品番
PCSWCD225
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
ブロック・モルタル
適合
Φ22~220用
トラスコ品番
379-2391
種別
振動用コアドリル(Sコア)
材質
超硬
質量(g)
90.8