曜日別特売
PCHP140R ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35129096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHP140R ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35129096
PCHP140R ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35129096

ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)140
140
25
29
32
35
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
150
155
160
165
170
200
210
220
内容量1本注文コード35129096品番PCHP140R
参考基準価格(税別)¥53,750販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)140有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35129062
2015-12-01
用途: ダクト用換気扇の穴あけ
有限会社中越テレビ商会

センターピンを支えるブッシングが外しにくく手間取った。

対象商品 : 35129035
2014-06-30
用途: 換気扇穴あけ

硬い壁もストレスなく空きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする