曜日別特売
PCHPD025C ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ 35129184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

(5件のレビュー)
取扱停止中
刃先径(Φmm)25
45
29
32
35
38
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
155
160
165
170
200
210
220
250
260
300
310
内容量1本注文コード35129184品番PCHPD025C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)25有効長(mm)130(カッター長160mm)チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35129263
2022-06-30
用途: エアコン取り付け
徳谷設備電気・ガス・熱供給・水道業

壁ごとに交換しなくてもこのタイプなら大体OKで断面も綺麗です。

対象商品 : 35129254
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

業者に取り付け頼むと結構高い、自分で開ければ1箇所分で工具が揃う、3箇所つけたいから結構のコストダウン。

対象商品 : 35129263
2015-04-07
用途: ブロックの穴あけ

ブロックだけだと割とうまく穴が開きますが中にモルタルがあるとなかなか穴が開かず仕事になりませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 35129272
2014-06-21
用途: エアコン工事

期待よりいまいち・・・

2が参考にしています
対象商品 : 35129263
2011-08-06
用途: ブロックやレンガに穴あけ。
戸張アルミ

商品紹介欄の中の適用?からレンガを削除してほしい。
レンガって書いてあったから買ったのに穴開かない。
ごみに金払った思い。メーカーも随分無責任だと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
メーカーへ確認致しましたところ、レンガにも使用ではありますが、使用条件にもよるとのことでございます。
お手数ではございますが、メーカーの商品問合せ用フリーダイヤルまでご相談くださいますようお願い致します。
ミヤナガ 商品お問合せ窓口:0120-3875-14

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする