PCWS29 ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35129656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCWS29 ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35129656
PCWS29 ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35129656

ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)29
29
22
25
32
35
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
105
115
120
125
130
140
150
155
160
165
170
180
200
210
220
内容量1本注文コード35129656品番PCWS29
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。

用途
金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
セット内容センタードリルPCWSCD225・SシャンクストレートPCSKS・ウッディングコアドリルPCWS-C刃先径(Φmm)29有効長(mm)130(カッター長160)チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)に取り替えてご使用ください。
金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35129753
2021-01-04
用途: カットログ170mm
アシストプロ東日本建設業・工事業

下地にボルトがありましたが、難なく開きました。
が、商品は翌々日発送とありますが、急いでいる時は注意が必要です。結局間に合わず、注文2日後にAmazonで買いました。その翌々日に届きました。何故?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする