曜日別特売
PCWS12080C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ 35130575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)120
内容量1本注文コード35130575品番PCWS12080C
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

用途
金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)120有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)又は、PCHWCD175(超硬)に取替えてご使用下さい。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35130593
2017-10-27
用途: 材木への穴開け
山形電器

大変良く切れます。
削りカスがスリット部に溜まると 途端に切れなくなる。
カスの排出用の穴を増やして欲しい。
チップが飛ぶと使えなくなるので チップの数も増やして欲しいです。

対象商品 : 35130505
2016-08-16
用途: エアコン室内機配管通し時
電気・ガス・熱供給・水道業

綺麗に穴開けが出来て、満足感いっぱいです

対象商品 : 35130575
2016-04-20
用途: 換気扇の取付配管の突き出し等の穿孔に使用。
株式会社加藤電機

他のサイズコアとの取替が容易で軽量で使用しやすい。

対象商品 : 35130557
2013-10-12
用途: 木部にDL用のコア
ヒロタ建築工房

新しいからよく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする