曜日別特売
PCWSCD225 センタードリル ミヤナガ 35130602

 

PCWSCD225 センタードリル ミヤナガ 35130602
PCWSCD225 センタードリル ミヤナガ 35130602

センタードリル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35130602品番PCWSCD225
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合Φ22~220mm用トラスコ品番353-4987種別ウッディングコアドリル材質ハイス質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35130602
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

業者に穴あけ頼むと結構高い、3箇所開けたいが1箇所分で工具が揃う自分でするために購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 35130602
2014-01-29
用途: 床板穴あけ
こばやし商会建設業・工事業

元々使用したものなのでワンタッチで取り換え、カス取り出来て便利
もっとショート4cm程のものあればいいかも
価格安く

対象商品 : 35130602
2013-09-04
用途: 穴あけの芯出し
自動車・二輪車・自転車関連業

普段使用しているメーカーの物なので分かって使っていますから安心感はあります。特に可もなく不可も無くです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする