曜日別特売
PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35130663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35130663
PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35130663

ALC用コアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)85有効長(mm)130(カッター長160mm)注文コード35130663品番PCALC85
参考基準価格(税別)¥27,820販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.

仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード
刃先形状/チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。 ※鉄筋径により寿命は異なります。
用途ALC材への穴あけ作業に有効長(mm)130(カッター長160mm)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合(センタードリル)PCHWCD250刃先径(Φmm)85チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材ALC
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする