※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2L25-136Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
(A)0~25
(B)0~50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35132886
品番
CDM2L25-136Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
136
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード