曜日別特売
CDM2L25-136Z-XC9B CD Series(CDM2L25-136Z) SMC 35132895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2L25-136Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)(B)0~50
内容量1個注文コード35132895品番CDM2L25-136Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(B)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)136取付支持形式(L) 軸方向フート形クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする