曜日別特売
MHRH430R 1.2X0.1RX5 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 35134407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRH430R 1.2X0.1RX5 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 35134407
MHRH430R 1.2X0.1RX5 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 35134407

高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)1.2有効長l1(mm)5注文コード35134407品番MHRH430R 1.2X0.1RX5
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。

コーナーR(mm)0.1刃長l(mm)1有効長l1(mm)5首下長d2(mm)1.14材質超微粒子超硬合金刃数4トラスコ品番727-2090全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする